美鈴
美鈴の ハサミ
美鈴の 万能ハサミ
美鈴 工作はさみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18239823
品番
827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
子供の工作用に先丸で安全。事務用、紙切り用にも。
No.828は刃先が細目で細かな作業ができます。
工作、事務用に。
全長(mm)
約155
刃長(mm)
約55
仕様
先丸
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
質量(g)
約32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18239823
827
65308917
872-V2
工作はさみ V2
美鈴
1丁
¥
609
税込
¥
670
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)