美鈴
美鈴の ハサミ
美鈴の 万能ハサミ
美鈴 工作はさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18239848
品番
828
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
子供の工作用に先丸で安全。事務用、紙切り用にも。
No.828は刃先が細目で細かな作業ができます。
工作、事務用に。
全長(mm)
約160
刃長(mm)
約60
仕様
剣先 別上
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
質量(g)
約30