※着用イメージ

38101 Wストレッチカーゴパンツ アタックベース 18239877 38101 Wストレッチカーゴパンツ アタックベース 18239877 38101 Wストレッチカーゴパンツ アタックベース 18239877 38101 Wストレッチカーゴパンツ アタックベース 18239877 38101 Wストレッチカーゴパンツ アタックベース 18239877

Wストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18239877 品番 38101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

Wストレッチ性と汗キレの良い肌触りが好評のHELITEX STRETCHシリーズから腿を大きく跨ぐスランティングファスナーがエッジを効かせたスリムカーゴパンツが登場。その軽やかさ、優れた伸縮性が、動きに追従してデイリーワークをサポート

用途作業 チャコール サイズS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)81 ウエスト(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする