ペルチェベスト アイスキーパーCOOLBOOST

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18239956 品番200340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最大-23℃の冷却温度!
冷却箇所自由自在で、カスタマイズの可能性が無限に拡がる新感覚のベルトタイプペルチェギア。
アイスキーパーメガマックスとの併用もさながらクールブースト単体でも問題なくご使用いただけます。

材質
ベルト部分:ポリエステル/ポリウレタン
背中(首筋部分):クロロプレン 補強アテ部分:ポリエステル、裏PVCコーティング
バッテリーケース:ポリエステル、裏PVCコーティング
ペルチェ素子
用途熱中症対策、作業 セット内容ペルチェベスト・ペルチェデバイス(6cm)×2・専用バッテリー(10000mAh)・バッテリーポケット・カスタム固定ベルト×2・取扱説明書(保証書付き) ブラック サイズF 使用環境温度(℃)20〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする