アタックベース
アタックベースの スマホ/タブレット関連アクセサリ
アタックベースの モバイルバッテリー/充電器
アタックベースの モバイルバッテリー
ペルチェベスト MEGAMAX用バッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18239965
品番
202565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
200250対応バッテリー
付属品
充電ケーブル
サイズ
F
質量(g)
約340
出力
USB-A×2: 5V3A 9V2A 12V1.5A
本体寸法(mm)
H25×W68×130
入力
USB-C×1: 5V3A 9V2A 12V1.5A/USB-micro×1: 5V2A 9V2A
バッテリー
容量:3.7V 20000mAh(74Wh)/定格容量:5V 12000mAh(60Wh)
使用環境温度(℃)
0〜40
充電時間(時間)
PD充電 12V1.5A約5/通常時間5V2A約9