パッケージ正面画像

- 中山式ボディフレーム立ち仕事腰用L 中山式産業 18239999 - 中山式ボディフレーム立ち仕事腰用L 中山式産業 18239999 - 中山式ボディフレーム立ち仕事腰用L 中山式産業 18239999 - 中山式ボディフレーム立ち仕事腰用L 中山式産業 18239999

中山式ボディフレーム立ち仕事腰用L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18239999 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

1ハードメッシュと弾性ボーンで腰を保護。また、動滑車ベルトの働きにより女性でも楽に強く固定することができます。
2独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りでムレずに丈夫な快適素材を実現。
316cm幅が立ちながらの使用にちょうど良い、厚さと幅にこだわりました。

サイズL 幅(cm)12〜16 全長(cm)105 腰廻り(cm)80〜100
注意
※1必ず肌着の上から装着して下さい。2長時間着用される際は適度に脱着を行って下さい。3就寝時は使用しないで下さい。
※4アレルギー体質・湿疹性・汗でかぶれやすい方はご使用にならないで下さい。5本来の目的以外に使用しないで下さい。
※6腰痛等で通院されている方は医師にご相談下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする