ボルトライン 非乾燥性インキカートリッジ高力ボルト用 3個パック(白)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプM16用 注文コード18240051 品番XBL-M16RCH1-W/3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

高力ボルトにワンタッチで「合いマーク」をマーキング!
M16,M20,M22,M24ボルト用のマーキングスタンプ
簡単操作でキレイな印字
ボルトに被せて押し込むだけで、誰でもまっすぐな合いマークを簡単に付けられます。カードリッジ1本で約500回の連続マーキングが可能です。
作業効率アップ
ペンでの作業に比べ、2〜3倍※の効率化が図れます。点数が多いボルトへのマーキングの負担を軽減し、工期短縮に貢献します。(※社内試験結果による)
安全性の高いインキを採用
人や環境に配慮した安全性の高いインキを採用し、欧州などの化学物質規制にも対応しています。除去/保存どちらにも適したインキをご用意しています。

タイプM16用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする