865 美鈴 シルキー万能はさみ 美鈴 18240128 865 美鈴 シルキー万能はさみ 美鈴 18240128

美鈴 シルキー万能はさみ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード18240128 品番865
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

刃材に高級ステンレス綱(6A)使用し、冷間鍛造により切れ味と耐久性を高めました。
硬い物から柔らかな物までスムーズな切れ味。
高精度に仕上げたステンレス製万能はさみの高級品です。
柔らかハンドルで手に負担をかけずハードな作業でも楽々。
手芸、園芸、盆栽、工作、事務、お料理、カニなどと幅広くご使用頂けます。

全長(mm)約165 刃長(mm)約40 材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:EVA樹脂 質量(g)約62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする