美鈴
美鈴の ハサミ
美鈴の 万能ハサミ
江戸菊 学童用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18240207
品番
873
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
小さいサイズで裁縫箱にも入り、お子様の学校教材用としても最適です。
鮮やかな黄色のハンドルで目立って安全です。
全長(mm)
約185
刃長(mm)
約78
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
質量(g)
約60