美鈴 シルキー 手芸はさみ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード18240225 品番875
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最高のステンレス刃物鋼(6A)を最新の技術と設備で仕上げた、ステンレス製はさみの最高級品です。
刃材を冷間鍛造することにより、切れ味と耐久性を向上。ハサミの基本性能を高めました。サビに強く抜群の切れ味が持続します。
品質、機能、デザインに優れた商品として、Gマーク商品に選定されました。
小型で細かい仕事に適しています。

全長(mm)約135 刃長(mm)約50 材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS樹脂 質量(g)約37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18240225
2020-06-17
用途:
裁縫
サービス業

布とギリギリの場所で糸を切る時この鋏は優れています。布を解く等の細かい作業も捗る。大変助かります。切れ味の悪い鋏での裁縫は物凄くストレスが溜まりますので、これを新調。昔から使い慣れた鋏です。握り部分はしっかりとしたつくり、全体の長さや先の細さが手に合っているのかも知れない。

対象商品:
18240225
2019-11-20
用途:
布の淵からはみ出た糸を切り揃える等
製造業

刃先が鋭く切れ味バツグンです。使い勝手の良い大きさで、細かな作業にとても重宝しています。迅速な対応で、早く受け取る事が出来ました。どうもありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする