makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの 上下セット レインウェア
チェンジシーゼロレインスーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18240236
品番
AS-5050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
環境にやさしく、お求めやすい価格で基本スペックを網羅したレインスーツ
色
オレンジ
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル100
材質(表)
ポリ塩化ビニル
耐水圧(mmH2O)
10000