美鈴 スイートシルキー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード18240243 品番877
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高精度に仕上げました。手芸〜事務用に繊細なシルキーな切れ味をお楽しみ頂けます。
カラフルなバリエーションでお好みの色が選べます。

全長(mm)約170 刃長(mm)約65 材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄部:ABS樹脂 質量(g)約40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18240277
2021-08-18
用途:
日用として

購入した物は、今まで使用していたものより若干長かったです。
使い勝手良く、数十年使っていましたが、柄の部分が壊れてしまい、購入しました。
切れ味良く、また数十年は使えると思います。

対象商品:
18240338
2019-05-04
用途:
手工芸用
メガネのサトウ 様 (卸売・小売業)

このはさみはなかなかのロングセラーのようです。刃先は丸くなっているのでお子さんから年配の方まで安心して使えると思います。何より、切れ味が素晴らしく、細い糸、紙、ビニールひもなどスパッと楽に切れるのでストレスフリーです。やっぱり100円のハサミとは月とすっぽんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする