makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの ボトムス レインウェア
3レイヤーシェルパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18240358
品番
AS-995
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
摩耗にも強く、防水性にも長けているのに透湿もある全天候型ウェア。
材質
ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)
色
ブラック
サイズ
L
耐水圧(mmH2O)
15000
透湿度(g/m
2
)
15000-24h