レインドロップカバーパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18240437 品番 AS-957
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

長靴内部への雨、雪の浸入を徹底ガード!草刈りや雪かき作業にも最適。

ブラック サイズ4L 股下(cm)83 腰廻り(cm)117 総丈(cm)117 耐水圧(mmH2O)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする