makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの ボトムス レインウェア
レインドロップカバーパンツ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18240446
品番
AS-957
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
長靴内部への雨、雪の浸入を徹底ガード!草刈りや雪かき作業にも最適。
色
ブラック
サイズ
6L
股下(cm)
87
腰廻り(cm)
150
総丈(cm)
122
耐水圧(mmH2O)
10000