※仕様(全体)

フラワーギフト プリザーブドフラワー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18240690 品番 bon030-Rr
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

大切な人へ、心ときめく贈り物を。 鮮やかなプリザーブドフラワーと、花材を閉じ込めたクリアフラワーグラス。全く新しい発想と、美しい異素材の調和をお楽しみください。
【プリザーブドフラワーとは?】
生花の美しさを長期間楽しめるように特殊加工された花です。水やり不要で鮮やかな色や風合いを長く保つことができ、特別な思いを長く形に残せる素敵なフラワーギフトとして、多くの人に愛されています。
※手作業で丁寧に仕上げたプリザーブドフラワーを使用。
※特殊なプリザーブド加工を施しているため、水やり・手入れが不要。
※生花ではないので、衛生管理の厳しい入院中のお見舞いにもおすすめです
※1つのギフトフラワーに約10種類もの花材を使用。思わずうっとりするような立体感に。
※パッケージからのフルコーディネート。当店オリジナルデザインのプレゼントボックスでお届けします

用途プレゼント、引越し祝い、お花を楽しみたい 材質自然素材(バラ・木・葉等)プラスチック・紙 ルビーレッド 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×112×115
注意
※デリケートな製品ですので、取り扱いには十分ご注意ください。
※水をかけたり、多湿な場所ではご使用にならないでください。色落ちの原因となります。
※直射日光が当たる場所に長時間置かないでください。色褪せや変色・傷みの原因となります。
※プリザーブドフラワーは特殊な染料を使用しているため、壁や布製品などに長時間触れると色移りする場合があります。
※白い壁や家具の近くに飾る際は、十分に距離を保ってください。
※ハンドメイド作品につき、花の位置や角度に個体差が生じる場合がございます。ひとつの個性としてお楽しみください。
※天然素材につき、稀に木片が混入する場合がございます。
※プリザーブドフラワーは、生花の色を長期間お楽しみいただく加工です。永久的な品質の保証はできかねますので、ご了承ください。
※誤飲や誤食を防ぐため、小さなお子様やペットの手の届かない場所に飾ってください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする