エー・アンド・デイ
エー・アンド・デイの はかり
エー・アンド・デイの はかり関連商品
JCSS校正付OIML型校正用分銅
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
公称値(kg)
10
注文コード
18240857
品番
AD1603-10KM1-J
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
公称値
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
分銅:非磁性ステンレス・スチール(SUS316)
形状
円筒型鏡面仕上げ
等級
M1相当品
材質(ケース)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称値(kg)
10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません