T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温湿データロガー 記録計
おんどとり用大容量バッテリーパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18240979
品番
RTR-05B2
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
セット内容
リチウム電池 メンテナンスセット
タイプ
大容量バッテリーパック(Lタイプ)
規格
バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット
対応機種
RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A
構成
リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年