※代表画像です。

ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1組(50個) 容量(mL)20 注文コード18241155 品番SV-20(20mL 50個)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は容量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

全自動成型により冷凍保存が可能です。
高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。

材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼り 容量(mL)20 口内径(Φmm)15.9 耐冷凍容量(mL)10 フタPP 入数50 胴径×全高(mm)27Φ×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする