※代表画像です。
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(50個)
注文コード
18241171
品番
SV-30(30mL 50個)
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全自動成型により冷凍保存が可能です。
高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質
本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼り
容量(mL)
30
口内径(Φmm)
19.8
耐冷凍容量(mL)
15〜20
フタ
PP
入数
50
胴径×全高(mm)
30Φ×65