※代表画像です。

Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 18241250 品番 J-100WCS(100mL 200個)
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。

材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入 容量(mL)100 目盛(mL)10 口内径(Φmm)31.5 入数200本 胴径×全高(mm)50Φ×94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする