L(1000mL) PPパック NIKKO(ニッコーハンセン) 18241277 L(1000mL) PPパック NIKKO(ニッコーハンセン) 18241277

PPパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18241277 品番L(1000mL)
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。

仕様収納可能な瓶:500mL 材質本体・蓋/PP 中栓/PE 容量(mL)1000 寸法底径×全高:87Φ×210mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする