※代表画像です。

Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 容量(mL)50 注文コード18241286 品番J-50W(50mL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。

材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入 容量(mL)50 目盛(mL)5 口内径(Φmm)21.5 胴径×全高(mm)39Φ×79

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18241286 J-50W(50mL) 39076879 - Jボトル 丸型広口 ニッコー Jボトル 丸型広口 ニッコー 1本 69 税込76 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする