※代表画像です。
NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(1本)
注文コード
18241311
品番
J-1000N(1000mL)
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。
ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。
中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質
本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
容量(mL)
1000
目盛(mL)
100
口内径(Φmm)
31.5
胴径×全高(mm)
98Φ×192.5