※代表画像です。

JPボトル(PP広口瓶 透明)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 18241356 品番 JP-250CS(250mL 200個)
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。
中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。
従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。

材質本体・蓋/PP 目盛入 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)0〜98 目盛(mL)25 口内径(Φmm)32 入数200 胴径×全高(mm)63Φ×131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする