※代表画像です。

JPボトル(PP広口瓶 透明)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 18241365 品番 JP-500CS(500mL 100個)
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。
中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。
従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。

材質本体・蓋/PP 目盛入 容量(mL)500 使用温度範囲(℃)0〜98 目盛(mL)50 口内径(Φmm)45 入数100 胴径×全高(mm)77Φ×161

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする