※代表画像です。蓋は付属しません。
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
CWるつぼ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10個)
容量(mL)
50
注文コード
18241435
品番
B2(10個)
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
外径×高さ:53×43
容量(mL)
50
タイプ
B型
使用温度(℃)
最高1100
化学組成
SiO2 77% Al2O3 13%
入数
10