※代表画像です。蓋は付属しません。
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
SSA-Hるつぼ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10個)
容量(mL)
30
注文コード
18241521
品番
B1(10個)
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
寸法(mm)
外径×高さ:46×36
容量(mL)
30
タイプ
B型
使用温度(℃)
最高1600
化学組成
SiO2 3% Al2O3 95%
入数
10
注意
※外径×高さは本体のみの大きさを記載しています。