※代表画像です。蓋は付属しません。
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
SSA-Hるつぼ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5個)
容量(mL)
100
注文コード
18241557
品番
B3(5個)
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
寸法(mm)
外径×高さ:66×54
容量(mL)
100
タイプ
B型
使用温度(℃)
最高1600
化学組成
SiO2 3% Al2O3 95%
入数
5
注意
※外径×高さは本体のみの大きさを記載しています。