※代表画像です。蓋は付属しません。

SSA-Sるつぼ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1組(10個) 容量(mL)30 注文コード18241661 品番B1(10個)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は容量・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。

寸法(mm)外径×高さ:46×36 容量(mL)30 タイプB型 使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6% 入数10
注意
※外径×高さは本体のみの大きさを記載しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする