※代表画像です。蓋は付属しません。
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
SSA-Sるつぼ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
容量(mL)
500
注文コード
18241758
品番
B6(2個)
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
寸法(mm)
外径×高さ:110×100
容量(mL)
500
タイプ
B型
使用温度(℃)
最高1800
化学組成
SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
入数
2
注意
※外径×高さは本体のみの大きさを記載しています。