付属品標準液(pH7.01×1袋 pH4.01×1袋 EC×1袋 TDS×1袋) 電極洗浄液×1袋 電極保存液×1袋測定範囲pH:0.00pH~14.00pH、EC:0.00~20.00mS/cm、TDS:0.00~10.00ppt、pH:0.00~14.00pH(精度:±0.05pH)質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)測定項目pH EC TDS 温度精度EC/TDS:±2%FS温度測定範囲(℃)0.0~60.0℃大きさ40×26×163mm校正pH:自動で1点または2点校正 EC:自動で1点校正