カートリッジ式純水器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18241959 品番G-1HB
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。
カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。

質量(kg)約3(運転時) 電源(V)ACアダプタ(AC100 方式カートリッジ交換方式 大きさ127×210×345mm 採水総量(L/cycle)約150(供給水の純度によって総量は変化します) 採水量(L)5〜25/時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする