※代表画像です。瓶は付属しません。

オートビューレット(1L瓶対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 最小目盛(mL)0.2 分注容量(mL)25 注文コード18242668 品番25B茶
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は最小目盛・分注容量など16種類から選べます 他の種類を見る

オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。
ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。

最小目盛(mL)0.2 分注容量(mL)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする