※代表画像です。
松浪硝子工業
松浪硝子工業の 研究関連用品・実験用必需品
松浪硝子工業の 顕微鏡周辺用品
松浪硝子工業の スライドグラス
NEO白縁磨スライドグラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
18243106
品番
S0314(100枚)
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
加工精度、強度、清浄度を高め、自発蛍光が少なく透過率も優れております。
仕様
縁磨:○
厚さ(mm)
1.0〜1.2
入数(枚)
100
大きさ
76×26mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗浄
○