曜日別特売
7321 SEM用カーボン両面テープ ケニス 18243255

※代表画像です。

SEM用カーボン両面テープ

商品レビューを投稿する
内容量1巻(1巻)注文コード18243255品番7321
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

試料を台に固定する導電性の両面テープです。
基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。

基材アルミ(30μm)粘着剤40μm×2寸法(mm×m)8×20テープ厚さ(μm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする