※代表画像です。
ケニス
ケニスの 光学測定器
ケニスの 顕微鏡
ケニスの 顕微鏡その他関連用品
SEM用カーボン両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1巻)
寸法(mm×m)
8×20
注文コード
18243307
品番
7311
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
試料を台に固定する導電性の両面テープです。
基材
不織布(70μm)
粘着剤
45μm×2
寸法(mm×m)
8×20
テープ厚さ(μm)
160