PTFEダイアフラム型ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18243691 品番chemker410
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

真空室内にPTFE系部品を採用しており、有機溶媒系ガスや腐食性ガスの吸引などに抜群の耐食性を発揮します。
油を使わないドライタイプのため、吸気側へのオイルバックが発生しません。また、排気側からのオイルミストにより室内環境が汚染されることもありません。
油を使用しないためメンテナンスが簡単です。
低振動・低騒音タイプです。

仕様●到達圧力:1.3kPa●排気速度(50/60Hz):18/20L/分 質量(kg)7 寸法吸・排気口径:8mmΦ 電源AC100〜110V 50/60Hz 90W 大きさ262×148×185mm 排気速度18L/min
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする