オルガノ
オルガノの 純水製造・純水関連
オルガノの 超純水/純水/蒸留水製造装置
オルガノの 純水製造装置
カートリッジ純水器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18243718
品番
G-5D
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。
付属品
給水ホース2m×1 純水ホース2m×1
質量(kg)
10
最高使用圧力
0.35MPa(3.5kg/cm2)
イオン交換樹脂(L)
5
大きさ
132Φ×610mm
採水量
30〜100(L/時)、標準:約950L
注意
※水質計は付属していませんので、別途ご購入下さい(水質計を使用しない場合は、取り付け用の穴を塞ぐプラグが別途必要となります)。
※写真と外観が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。