オルガノ
オルガノの 純水製造・純水関連
オルガノの 超純水/純水/蒸留水製造装置
オルガノの 純水製造装置
カートリッジ純水器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18243736
品番
G-20C
参考基準価格(税別)
¥236,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。
付属品
給水ホース2m×1 純水ホース2m×1
質量(kg)
38
最高使用圧力
0.35MPa(3.5kg/cm2)
イオン交換樹脂(L)
20
大きさ
212Φ×920mm
採水量
100〜400(L/時)、標準:約3800L
注意
※水質計は付属していませんので、別途ご購入下さい(水質計を使用しない場合は、取り付け用の穴を塞ぐプラグが別途必要となります)。
※写真と外観が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません