ケニス
アイスクラッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
18243955
品番
HA-1700
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
手動タイプで低価格のアイスクラッシャーです。
生体サンプルや試薬の移動、一時保管用のクラッシュアイス作製に適しています。
寸法(mm)
316×260×317
質量(kg)
5
能力
0.6kg/min
目の粗さ
【クラッシュ】約12mm塊