OHB-2100G オイルバス EYELA(アイラ/東京理化器械) 18243998

オイルバス

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個(1個)ヒーター容量(W)420注文コード18243998品番OHB-2100G
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

撹拌状態が確認できるガラス槽のオイルバスです。

付属品棚板 攪拌子(8Φ×50mm)材質槽:ガラス質量(kg)約2.9使用温度範囲(℃)室温+5~250容量(L)約2.9電源AC100V 4.6A内寸(mm)170Φ×130温度調節PID制御 オートチューニング付ヒーター容量(W)420温度調節精度(℃)±0.3(200・撹拌時)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする