付属品アナログ湿度計 棚板×5 鍵 キャスター
仕様湿度調節:ドライユニット
材質本体・棚/スチール製(粉体焼付塗装)
質量(kg)178
材質(本体)スチール 粉体塗装
容量(L)1160
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)12.6
外寸(mm)1200×687×1846
内寸(mm)1198×629×1569
棚板耐荷重(kg)100/枚(分散)
電源コード2Pプラグ
取付ピッチ(mm)50
材質(扉)ガラス マグネット式
到達湿度(%RH)最低10
湿度設定範囲(%RH)10〜50