曜日別特売
ED-502-10 オートドライ(R) 東洋リビング 18244016

オートドライ(R)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
質量(kg)58
内容量1個(1個)注文コード18244016品番ED-502-10
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。
防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。
高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。
中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。
庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。
低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。

付属品アナログ湿度計 棚板×3 鍵仕様●棚(耐荷重):スチール棚(50kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能)質量(kg)58材質(本体)スチール 粉体塗装容量(L)526電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)6.3外寸(mm)880×757×898内寸(mm)878×699×844材質(扉)ガラス マグネット式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする