NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の びん/容器類
NIKKO(ニッコーハンセン)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18244111
品番
JP-500B(500mL)
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。
中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。
遮光タイプでも中身が確認できます。
材質
本体・蓋/PP 目盛入
容量(mL)
500
使用温度範囲(℃)
0〜98
目盛(mL)
50
口内径(Φmm)
45
胴径×全高(mm)
77Φ×161