マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
ねじ口試験管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(100本)
注文コード
18244208
品番
NT-16(6mL 100本)
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
6
外径×全長(mm)
16.5Φ×65
底形状
平底
内径(mm)
10
入数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートクレーブの可否
可