IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の 試験管/チューブ/栓類
IWAKI(AGCテクノグラス)の 試験管
ねじ口試験管(IWAKI)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(50本)
注文コード
18244269
品番
16-125(14mL 50本)
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
14
規格
JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
外径×全長(mm)
16Φ×125
口内径(Φmm)
9
キャップ
15
入数
50
注意
※キャップは別売です。