※代表画像です。
アラム
PFAビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
50
30
50
100
200
300
500
1000
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18244427
品番
50mL
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。
材質
PFA
容量(mL)
50
寸法
中央部胴径×全高:42Φ×61mm
耐熱温度(℃)
260
口径(mm)
50Φ
内径(mm)
40Φ