※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの びん/容器類
アラムの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFAジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18244506
品番
TPJ-7(7mL)
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
継ぎ目のない一体成型で、蓋は二重シール構造です。
材質
PFA
容量(mL)
7
寸法
外径×全高:28Φ×38mm、大きさ(内径×外径×高さ キャップ除く):18Φ×22Φ34mm
口内径(Φmm)
18
オートクレーブの可否
滅菌可
注意
※外径は蓋の外径です。