※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの びん/容器類
アラムの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFAジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18244531
品番
TPJ-30(30mL)
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
継ぎ目のない一体成型で、蓋は二重シール構造です。
材質
PFA
容量(mL)
30
寸法
外径×全高:36Φ×70mm、大きさ(内径×外径×高さ キャップ除く):25Φ×29Φ×66mm
口内径(Φmm)
25
オートクレーブの可否
滅菌可
注意
※外径は蓋の外径です。